Assortiment de tournevis de précision 7

Réf.: 669600 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 7
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669600 7
EAN / GTIN 7610733089055
Réf. fabricant 513.HO

Description

Exécution:

Manche de précision en plastique maniable avec tête de centrage tournante. Dispositif de serrage avec écrou pour fixer les lames à la position désirée (lames télescopiques). Lames en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. Livrés dans une trousse enroulable en plastique.

Contenu:

Manche télescopique en plastique: 1 pc.
2 lames pour Torx® 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 lames pour 6 pans creux 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 lames pour vis à fente / Phillips 669605: 2×0,3 / 00 ; 2,5×0,4 / 0