Tournevis d’électricien pour vis mixtes, avec manche bimatière en Haptoprene, Lame SLIM, 100% isolée 1

Réf.: 668922 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille du profil Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille du profil 1
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − vis à fente 1 – 0,7×4,5
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 180 mm
Profil d'entraînement Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Type de produit tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668922 1
EAN / GTIN 4067263113331
Réf. fabricant 668922 1

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Avec lame SLIM = diamètre de lame et d’isolation réduit pour les éléments vissés et à ressorts profonds (⌀ isolation = ⌀ lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
La pointe du tournevis à profil mixte s’adapte parfaitement aux vis mixtes (combinaison Pozidriv / tête fendue), qui sont principalement utilisées dans les composants électroniques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier