Tournevis d’électricien pour Pozidriv 100% isolé VDE, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 668731 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 1
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 187 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 668731 1
EAN / GTIN 4062406059880
Réf. fabricant 668731 1
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier