Tournevis d’électricien pour Pozidriv, ⌀ de lame réduit, avec manche Kraftform 100% isolés 2

Réf.: 668720 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 165 iS
Taille empreinte cruciforme 2
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Pour ⌀ vis 3,1 − 5,2 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 205 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668720 2
EAN / GTIN 4013288160249
Réf. fabricant 05006461001

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier de haute qualité, au phosphate de zinc.
⌀ de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (⌀ lame = ⌀ d'isolation à l'avant de la lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.