Tournevis pour Phillips, avec manche en bois 1

Réf.: 668450 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 177 mm
Six pans pour prise de clé 8 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437
Réf. fabricant 668450 1

Description

Exécution:

Manche en bois de hêtre vitrifié, traité. Lame continue jusqu'à l'extrémité du manche. Lame en acier au chrome-vanadium, complètement trempé, avec section 6 pans pour prise de clé, surface nickelée brillante.