Description:
Exécution: Manche et lame 100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201 .La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique. Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée.
Utilisation: Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Caractéristique(s):
Longueur totale: 150 mm
Longueur lame: 60 mm
Taille empreinte cruciforme:
Longueur lame: 60 mm
Longueur totale: 150 mm
Profil d'entraînement: Tournevis Pozidriv DIN 7438