Skruvdragare för Phillips, med 2K-SwissGrip-handtag med skalle 1

Réf.: 668320 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

krysspårstorlek Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SwissGrip
    Taille empreinte cruciforme 1
    Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
    Longueur lame 80 mm
    Longueur totale 180 mm
    Six pans pour prise de clé 8 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
    Traité oui
    Six-pans d'actionnement oui
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 668320 1
    EAN / GTIN 7610733286430
    Réf. fabricant 8193.D 1-80

    Description

    Utförande:

    Swiss Grip-krafthandtag med handvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Optimal stötdämpning för den verktygsförande handen. Avsmalning av handtagshalsen inkl. krage för säkert grepp. Genomgående klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och samtidigt extra seg. Förnicklad och förkromad yta.
    Med sexkantig ansats för skruvnycklar.