Tournevis pour Phillips traité, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 668300 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 917 SPH
Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 178 mm
Six pans pour prise de clé 8 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Traité oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 668300 1
Copier
EAN / GTIN 4013288191182
Copier
Réf. fabricant 05017005003
Copier
Fabricant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées (sauf réf. 4) et traité. Lame 6 pans en acier composé des tournevis spécial antichocs continue jusqu’à l’extrémité du manche, section 6 pans pour prise de clé. Surface chromée mate, extrémités noires.

Utilisation:

Tournevis pour Phillips pour vis cruciformes suivant DIN 7962 feuille 1 (également Phillips Recess)