Tournevis pour Phillips, avec lame ronde en acier, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 668260 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 350 PH
Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 178 mm
Extrémité Lasertip
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668260 1
EAN / GTIN 4013288191168
Réf. fabricant 05008710001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame Wera Lasertip en acier spécial fortement allié avec pointe pourvue de micro-aspérités, revêtement nickel chimique (réf. 0; 1S; 2S sans Lasertip, avec pointe noire).