Tournevis pour vis Pozidriv avec manche en plastique 0K

Réf.: 668200 0K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668200 0K
EAN / GTIN 7610733001798
Réf. fabricant PB 194.0-30

Description

Description:

Exécution: Manche en plastique transparent antichocs. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface chromée, extrémité noire.
Utilisation: Tournevis Pozidriv pour vis cruciformes Pozidriv et Supadriv.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 75 mm
Longueur lame: 30 mm
Taille empreinte cruciforme:
Exécution lame longue: false
Exécution lame longue: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier