Tournevis pour Phillips avec manche “multicraft”, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 668100 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multicraft
Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 180 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668100 1
EAN / GTIN 7610733086634
Réf. fabricant 6190.1-80

Description

Exécution:

Manche “multicraft” en plastique transparent antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.