Tournevis pour Phillips, court, avec manche bimatière en Haptoprene, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 667722 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier au chrome-vanadium
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 30 mm
Longueur totale 85 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de queue ronde
Traité non
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Surface nickelé, chromé
Six-pans d'actionnement non
Tournevis court oui
⌀ lame réduit avant non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667722 1
EAN / GTIN 4067263013723
Réf. fabricant 667722 1

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.