Il existe une alternative à ce produit

Tournevis pour Phillips, court, avec manche bimatière en Haptoprene 1

Réf.: 667720 1
Remise
6,60 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 30 mm
Longueur totale 80 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667720 1
EAN / GTIN 4045197923646
Réf. fabricant 667720 1

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et non irritant pour la peau.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier