Jeu de tournevis pour Pozidriv, avec manche bimatière en Haptoprene, Nombre de tournevis: 3

Réf.: 667716 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 3
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de queue ronde
Traité non
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Surface nickelé, chromé
Extrémité noir
Six-pans d'actionnement oui
Capuchon pivotant non
Tournevis court non
Lame continue non
⌀ lame réduit avant non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667716 3
EAN / GTIN 4067263013655
Réf. fabricant 667716 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Pour les réf. 2 et 3, avec section 6 pans pour prise de clé.

Contenu:

1 tournevis de chaque 667712: Réf. 1; 2; 3