Tournevis pour Pozidriv, avec manche bimatière SwissGrip ESD 1

Réf.: 667687 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip ESD
Taille empreinte cruciforme 1
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 175 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Matériau poignée Polypropylène résistant aux chocs
Surface Nickelé et chromé
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667687 1
EAN / GTIN 7610733256051
Réf. fabricant 8192.1-80 ESD

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript