Assortiment de tournevis de montage “Allrounder”, Nombre de pièces: 25

Réf.: 667615 25
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 25
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Réf. fabricant 6515.

Description

Exécution:

Manche «multicraft» et manche de précision télescopique à lames interchangeables.
8 lames doubles, 14 lames et 1 testeur de tension (110 − 250 V suivant VDE 0680/6) pour tous les vissages courants.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée. Extrémités noires, précises.

Contenu:

Lames à fente: Réf. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Lames pour Phillips: Réf. 00; 0; 1; 2
Lames Pozidriv: Réf. 0; 1; 2
Lames 6 pans: réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Embouts pour Torx®: Réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Testeur de tension 665020: Réf. 2,5
Lame racloir 667640: 1 pièce
Manche en plastique 667620: 1 pc.
Poignée télescopique: 1 pièce

Livraison:

Avec pochette enroulable en plastique.

Remarque(s):

Lames de rechange, voir codes art. 669605669608 et 659921659928.