Jeu de tournevis de montage 11

Réf.: 667400 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 88/1
Nombre de pièces 11
Longueur totale 175 mm
Longueur lame 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Réf. fabricant 05002990001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs acceptant les différentes lames. Lames 6 pans en acier spécial avec une résistance particulière et une dureté élevée. Surface chromée mate, extrémité gris acier.

Contenu:

2 lames à fentes: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 lame pour Phillips: Réf. 1 / Réf. 2
1 lame Pozidriv: Réf. 1 / Réf. 2
3 lame 6 pans: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 côté tête sphérique)
3 embouts pour Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Manche Kraftform 667410: 1 pc.

Livraison:

Avec trousse en tissu.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange