Jeu VDE Kraftform Kompakt RA 17

Réf.: 667256 17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 17
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667256 17
EAN / GTIN 4013288229694

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec lames interchangeables de 154 mm de long 100% isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 06082-201. La fonction de cliquet intégrée (40 dents/angle de reprise 9°) simplifie et accélère le vissage sans nécessiter de repositionnement fastidieux. Bague d’inversion droite / gauche et blocage.
Livraison dans une solide trousse en tissu à fermeture auto-agrippante.

Avantage(s):

Système d’identification d’outils “Take it Easy” avec code couleur en fonction des profils– pour une identification rapide.
  • Engrenage robuste et sans entretien en acier.

Contenu:

Lames à fente: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Lames pour Phillips: PH1 et PH2
Lames Pozidriv: PZ1 et PZ2
Lames pour Pozidriv/à fente (profil mixte): PZ/S1 et PZ/S2 (profil mixte)
Embouts pour Torx®: TX10 - TX15 - TX20 - TX25
Manche Kraftform pour lames de rechange 667411: Gr.1
Poignée Kraftform avec fonction de cliquet: 1 pièce