Testeur de tension VT CTB

Réf.: 665133
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant VT CTB
    Longueur totale 137 mm
    Longueur câble 100 cm
    Plage de contrôle 3 V - 48 V
    Affichage LED
    Température de fonctionnement -10 °C - 50 °C
    Contrôle de continuité non
    Plage de fréquences 0 – 65 Hz
    Tension nominale c.a./c.c. 5 – 48 V
    Indice de protection IP IP 40
    Norme DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
    Poids 50 g
    Temps de réponse <0,3 s
    Courant d'essai <0 mA
    Durée de mise en circuit 10 s
    Temps de pause-repos 240 s
    Humidité rF max. 85 %
    Degré de salissure 2
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Testeur de tension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 665133
    EAN / GTIN 4032248405855
    Réf. fabricant 9918970000

    Description

    Exécution:

    Boîtier robuste avec pince métallique et aiguille.
    • Tension nominale 3 – 48 V c.a./c.c.
    • Affichage des différents niveaux 5 V ; 12 V ; 24 V ; 48 V.
    • Mécanisme coulissant avec pointe pour les mesures au travers de l'isolation des câbles.
    • Affichage de polarité.

    Mécanisme coulissant permettant de fixer l’aiguille au câble.

    Avantage(s):

    Le câble ne doit pas être dénudé pour le contrôle.

    Fonctionnement:

    IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

    Utilisation:

    Pour les voitures, camions et vélos électriques.

    Norme:

    DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.