Testeur de tension, qualité particulière 3,5 mm

Réf.: 665020 3,5-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 665020 3,5-100
    EAN / GTIN 7610733001361
    Réf. fabricant PB 175.1-100

    Description

    Description:

    Remarque(s): Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.
    Exécution: Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip. Hochwertige Schraubendreherklinge, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip.

    Caractéristique(s):

    Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente
    Longueur totale: 200 mm
    Longueur lame: 100 mm
    Largeur de lame: 3,5 mm
    Plage de contrôle: 250 Attribute
    Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier