• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Il existe une alternative à ce produit

Testeur de tension unipolaire avec lame de tournevis de haute qualité, pour vis à fente 2,5, Largeur de lame: 2,5mm

Réf.: 665014 2,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de lame 2,5 mm
Longueur lame 55 mm
Longueur totale 132 mm
Plage de contrôle 150 V - 250 V
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Matériau poignée Plastique
Clip oui
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 665014 2,5
EAN / GTIN 3831007678612
Manufacturer Oplast d.o.o., Tepanje 63, 3210 SLOVENSKE KONJICE, Slovenija, www.oplast.si

Description

Exécution:

Manche en plastique avec lame isolée et clip.
Lame de tournevis de haute qualité, plage de contrôle 150 – 250 V.

Remarque(s):

Ces testeurs de tension sont conformes aux directives de sécurité suivant VDE 0680/6. Les lampes-témoins ne peuvent pas être remplacées.