Tournevis coudé, pour vis à fente 5,5 mm

Réf.: 664800 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur embout (b) 5,5 mm
    Epaisseur embout (a) 0,8 mm
    Longueur totale 100 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 664800 5,5
    EAN / GTIN 7610733004287
    Réf. fabricant PB 600.3

    Description

    Exécution:

    Deux lames de même largeur, décalées de 90°. Alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée. Extrémité noire.
    Corps moleté pour une prise en main sûre dans les environnements humides ou huileux. Avec lames forgées, adaptées aux largeurs des fentes de vis normalisées.