Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente Kraftform-Micro, Largeur embout (b): 2,5mm

Réf.: 664600 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 2035 Micro
Largeur embout (b) 2,5 mm
Epaisseur embout (a) 0,4 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 177 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664600 2,5
EAN / GTIN 4013288192226
Réf. fabricant 05118008001

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Egalement idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d’ajustage.