Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente 1,2 mm

Réf.: 664410 1,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d'arête b (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur embout (b) 1,2 mm
    Epaisseur embout (a) 0,2 mm
    Longueur lame 40 mm
    Longueur totale 133 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 664410 1,2
    EAN / GTIN 7610733268160
    Réf. fabricant 8128.1,2-40

    Description

    Exécution:

    Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
    Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.