Tournevis pour vis à fente, avec lame longue et manche Kraftform, Largeur embout (b) × Longueur lame: 4X200mm

Réf.: 663750 4X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) × Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 335
Largeur embout (b) 4 mm
Epaisseur embout (a) 0,8 mm
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 298 mm
Extrémité Lasertip
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 663750 4X200
EAN / GTIN 4013288003317
Réf. fabricant 05110006001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.