Tournevis d'électricien Slim pour vis à fente, Classic 100% isolés 3,5 mm

Réf.: 663003 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Classic VDE
    Largeur embout (b) 3,5 mm
    Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Désignation de la lame 2
    Epaisseur embout (a) 0,6 mm
    Longueur lame 100 mm
    Longueur totale 190 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 663003 3,5
    EAN / GTIN 7610733278343
    Réf. fabricant 5100.SL 2-100/3,5

    Description

    Exécution:

    Manche et lame 100 % isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
    Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.
    Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
    ⌀ de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (⌀ lame = ⌀ d'isolation à l'avant de la lame).
    Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

    Utilisation:

    Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
    Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.