Exécution:
Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium.
Avec lame SLIM = diamètre de lame et d’isolation réduit pour les éléments vissés et à ressorts profonds (Ø isolation = Ø lame)
Utilisation:
Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Contenu:
1 tournevis de chaque
662902: Réf. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5