Tournevis d’électricien pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Lame SLIM, 100% isolée, Largeur embout (b): 3,5mm

Réf.: 662902 3,5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Isolation électrique VDE 1000 V
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 195 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de produit tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 662902 3,5
EAN / GTIN 4067263113393
Réf. fabricant 662902 3,5

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium.

Avec lame SLIM = diamètre de lame et d’isolation réduit pour les éléments vissés et à ressorts profonds (Ø isolation = Ø lame)

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier