Tournevis pour vis sans tête, pour vis à fente, avec manche en plastique 3 mm

Réf.: 662700 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Classic
Largeur embout (b) 3 mm
Désignation de la lame 1
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 190 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 662700 3
EAN / GTIN 7610733085859
Réf. fabricant 106.1-100

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Avec extrémité très résistante pour tiges filetées. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.