Description:
Exécution:
Lames forgées, les extrémités correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.Manche en plastique transparent antichoc (sans cadmium).Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.Avec extrémité à faces planes et parallèles.Surface chromée, extrémité noire.
Remarque(s): Une excellente durée de vie pour les tournevis normalisés est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes.Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.
Norme: Similaire à DIN 5265 forme A.
Caractéristique(s):
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente
Longueur totale: 350 mm
Longueur lame: 220 mm
Largeur embout (b): 16 mm
Epaisseur embout (a): 2,5 mm