Tournevis, pour vis à fente avec manche «multicraft» 2 mm

Réf.: 660900 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
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
Référence article 660900 2
EAN / GTIN 7610733072477
Réf. fabricant PB 6100.00-70

Description

Description:

Utilisation: Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.
Exécution: Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.Manche «multicraft» en plastique antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d’huile.Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. A partir de la réf. 8 avec section 6 pans pour prise de clé. Surface chromée, extrémité noire.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 140 mm
Longueur lame: 70 mm
Largeur embout (b): 2 mm
Epaisseur embout (a): 0,3 mm
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente