Description:
Exécution: Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.Manche «multicraft» en plastique antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d’huile.Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. A partir de la réf. 8 avec section 6 pans pour prise de clé. Surface chromée, extrémité noire.
Utilisation: Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.
Caractéristique(s):
Longueur totale: 160 mm
Longueur lame: 80 mm
Largeur embout (b): 2,5 mm
Epaisseur embout (a): 0,4 mm
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente