Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip et tête de frappe 6,5 mm

Réf.: 660201 6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SwissGrip
    Largeur embout (b) 6,5 mm
    Désignation de la lame 4
    Epaisseur embout (a) 1 mm
    Longueur lame 100 mm
    Longueur totale 200 mm
    Six pans pour prise de clé 10 mm
    Profil d'entraînement TOURNEVIS CRUCIFORME
    Lame continue oui
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 660201 6,5
    EAN / GTIN 7610733283941
    Réf. fabricant 8102.D 4-100

    Description

    Exécution:

    Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Amortissement optimal des chocs de la main qui guide l’outil. Conicité du manche avec col pour une prise en main sûre. Lame continue avec tête de frappe en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.
    Avec section 6 pans pour prise de clé.