Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip ESD 5,5 mm

Réf.: 660050 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d'arête b (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SwissGrip ESD
    Largeur embout (b) 5,5 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Désignation de la lame 3
    Epaisseur embout (a) 0,8 mm
    Longueur lame 120 mm
    Longueur totale 220 mm
    Extrémité noir
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de queue ronde
    Traité non
    Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
    Surface Nickelé et chromé
    Six-pans d'actionnement non
    Lame continue non
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 660050 5,5
    EAN / GTIN 7610733256105
    Réf. fabricant 8100.3-120 ESD

    Description

    Exécution:

    Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides et couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
    Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

    Avantage(s):

    • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
    • Pas d’effet Cam-out.
    • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
    • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
    • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
    • Protection anti-glissement.
    • Indication du symbole de vis et de la taille.

    Utilisation:

    Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier