Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip 10 mm

Réf.: 660040 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SwissGrip
    Largeur embout (b) 10 mm
    Désignation de la lame 6
    Epaisseur embout (a) 1,6 mm
    Longueur lame 180 mm
    Longueur totale 300 mm
    Extrémité noir
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de queue ronde
    Traité non
    Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
    Matériau poignée Elastomère
    Surface Nickelé et chromé
    Six-pans d'actionnement non
    Lame continue non
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 660040 10
    EAN / GTIN 7610733244508
    Réf. fabricant 8100.6-180 BL

    Description

    Exécution:

    Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides et couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
    Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la bonne taille de vis correcte.

    Avantage(s):

    • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
    • Pas d’effet Cam-out.
    • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
    • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
    • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
    • Protection anti-glissement.
    • Indication du symbole de vis et de la taille.

    Utilisation:

    Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.