Lame de rechange Torque pour vis Torx®, Profil Torx®: TX6

Réf.: 659995 TX6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX6
Longueur totale 175 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Couple 0,6 Nm
⌀ lame 6,3 mm
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659995 TX6
EAN / GTIN 2050001930507
Réf. fabricant 27006
Manufacturer S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Description

Adapté(s) pour:

Assortiment de tournevis dynamométriques 659990.