Multiplicateur de couple dans un coffret métallique, Capacité de sortie maximale: 800Nm

Réf.: 659975 800
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de sortie maximale (Nm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 215 mm
Hauteur H 85 mm
Précision de mesure 5 %
Capacité de sortie maximale 800 Nm
Capacité d'entrée maximale 229 Nm
Démultiplication engrenage 4:1
Transmission du couple / démultiplication effective 1:3,5
Clé dynamométrique recommandée / plage serrage 250 Nm
Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) 1
Carré de sortie 3/4 pouce
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ D 66 mm
Poids 2 kg
Métrologie mécanique
Série MULTIPOWER MP300
Dispositif de blocage automatique non
Sécurité surcharge oui
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659975 800
EAN / GTIN 4018754186785
Réf. fabricant 53030800
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Multiplicateur de couple mécanique manuel pour un serrage de vis contrôlé. Multiplicateur et support en acier de haute qualité. Avec sécurité de surcharge pour protéger le mécanisme. Entraînement d’entrée avec carré femelle pour outils d’entraînement, tels que cliquets, poignées coulissantes, clés dynamométriques. L’utilisation d’une clé dynamométrique est judicieuse pour pouvoir contrôler la charge admissible maximale de l’appareil et les valeurs de serrage des vis. Entraînement de sortie avec carré mâle pour douilles (utiliser de préférence des douilles à choc en raison des couples de serrage élevés).
Les engrenages planétaires précis garantissent une transmission de couple exacte avec précision à long terme ± 5 %.
Livraison dans un coffret métallique.

Avantage(s):

Les multiplicateurs de couple permettent de transmettre des couples élevés pour un bras de levier minimum.