Tournevis dynamométrique sans vernier, ESD, Couple maximal: 34cNm

Réf.: 659954 34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7400 ESD pre-set, 89 mm
Couple maximal 34 cNm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 133 mm
Couple prédéfini 0,1 Nm
Plage de couples 10 cNm - 34 cNm
Plage de couples 0,1 Nm - 0,34 Nm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Couple fixe non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable cNm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 122 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659954 34
EAN / GTIN 4013288179210
Réf. fabricant 05074820001

Description

Exécution:

Manche Kraftform pour une transmission aisée du couple de serrage requis. Avec mandrin à changement rapide Rapidaptor pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.
Réglage du couple de serrage à l'aide d'un appareil de contrôle de couple (654300654460) et d'une clé 6 pans de 7 (de 10 pour la réf. 600). Les tournevis sont préréglés en usine aux couples les plus courants.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Fonctionnement:

Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Le couple de desserrage est illimité.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible (code art. 675035 réf. 6,3F).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier