{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 300 IP | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±10 % | |
Longueur totale L | 175 mm | |
Longueur lame | 65 mm | |
Couple prédéfini | 1,2 Nm | |
Couple prédéfini | 120 cNm | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | fixe | |
Métrologie | mécanique | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX-PLUS® | |
Couple fixe | oui | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | cNm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 117 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659950 8IP | |
EAN / GTIN | 4013288093431 | |
Réf. fabricant | 05028042001 |