Lame Torque pour Torx® MagicSpring TX15

Réf.: 659944 TX15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Lame Torque
Profil Torx® TX15
Longueur totale 175 mm
Longueur utile 42 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Codage couleur vert foncé
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659944 TX15
EAN / GTIN 4010995278168
Réf. fabricant 27816

Description

Exécution:

Code couleur: vert foncé.
Le ressort MagicSpring maintient toutes les vis Torx® de manière sûre.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat. Pointes de qualité en chrome pour une précision parfaite.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659930 jusqu'à la réf. 700, 659935 et 659945.