{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 30 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Logement pour embouts | F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Plage de couples | 4 cNm - 30 cNm | |
Plage de couples | 0,04 Nm - 0,3 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,2 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 50 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659939 30 | |
EAN / GTIN | 4560138455852 | |
Réf. fabricant | RTD30CN |