Jeu de tournevis dynamométriques 250 cNm

Réf.: 659938 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 250 cNm
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Sens de serrage Serrage à droite
    Précision de mesure du couple ±6 %
    Logement pour embouts D 6,3
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Affichage analogique
    Signalisation de déclenchement acoustique
    Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
    Type de raccordement Porte-embouts 1/4 pouce
    Métrologie mécanique
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement réglable
    Norme ISO 6789
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 659938 250
    EAN / GTIN 3148516763693
    Réf. fabricant A.402J2

    Description

    Exécution:

    Tournevis dynamométriques robustes, réglables par une graduation micrométrique sans parallaxe. Carré femelle 1/4 pouce à l'extrémité du manche.

    Fonctionnement:

    Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, le tournevis émet un «signal» sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Contenu:

    9 embouts assortis: 1 de chq: PZ 1-2-3; 6 pans 3-4-5 mm; à fente 4,5-6,5-8
    Poignée à cliquet: 659937
    Rallonge: 100 mm
    Tournevis dynamométrique 659936: 1 pc. réf. 250

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange