{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | iTorque® | |
Couple maximal | 300 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | iTorque® | |
Longueur totale L | 134 mm | |
Plage de couples | 80 cNm - 300 cNm | |
Plage de couples | 0,8 Nm - 3 Nm | |
Résolution | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Lames interchangeables | |
Métrologie | mécanique | |
Couple fixe | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | CR1220 MFR FH | |
Composition chimique | Lithium | |
Poids | 340 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659935 300 | |
EAN / GTIN | 4010995368876 | |
Réf. fabricant | 36887 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tournevis dynamométrique iTorque® avec affichage numérique 300 cNm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 288.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm ;lbfin | cNm ;Nm |
Sens de serrage | Serrage à droite | Serrage à droite et à gauche |
Possibilité de journalisation des données | non | non |
Précision de mesure du couple | ±6 | ±6 |
Procédé de mesure | Couple | Couple |
Métrologie | mécanique | mécanique |
Type de raccordement | Lames interchangeables | Porte-embouts 1/4″ |