Lame 6 mm avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce 180 mm

Réf.: 659925 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale 180 mm
Longueur utile 100 mm
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659925 180
EAN / GTIN 7610733220878
Réf. fabricant 215.M-180

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53) / 659908 (jusqu’au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu’au cat. 48) / 659912 réf. 200; 500 / 659918 / 659956 réf. 200; 500 / 659957 réf. 200; 500 / 659958 réf. 200; 500 et jeux de tournevis de montage 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.