{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | MecaTorque ESD | |
Couple maximal | 500 cNm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 124 mm | |
Plage de couples | 100 cNm - 500 cNm | |
Plage de couples | 1 Nm - 5 Nm | |
Graduation 1 trait = | 10 cNm | |
Lames de rechange adaptées | 6 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | Lames interchangeables | |
Métrologie | mécanique | |
Couple fixe | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 103 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659918 500 | |
EAN / GTIN | 7610733269457 | |
Réf. fabricant | 8317.A 500 ESD |