• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cliquet emboîtable réversible avec carré mâle 1/4 pouce

Réf.: 659877 1/4

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré mâle (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 67 mm
Longueur utile 51 mm
Profil d'entraînement Clé 4 pans
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659877 1/4
Réf. fabricant 237.R

Description

Exécution:

En alliage spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 (jusqu'au cat. 48) et 659912 Réf. 1600 et assortiment de tournevis avec poignée rabattable 667625 / 667645.

Remarque(s):

Autres lames, voir 659870 / 659872 et 659878659884.