Lame 8 mm avec carré mâle 1/4 pouce

Réf.: 659876 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré mâle (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Longueur totale 80 mm
    Longueur utile 64 mm
    Profil d'entraînement Tournevis 4 pans
    Type de produit Douille tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 659876 1/4
    EAN / GTIN 7610733220526
    Réf. fabricant 225.V 1/4

    Description

    Exécution:

    Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.

    Adapté(s) pour:

    Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 (jusqu’au cat. 48) / 659912 / 659957 et 659958 réf. 1600 et jeux de tournevis avec poignée rabattable 667625 / 667645.

    Remarque(s):

    Autres lames, voir 659870 / 659872 et 659878659884.