{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
Couple maximal | 300 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale (tournevis dynamométrique) | 192 mm | |
Plage de couples | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Plage de couples | 120 cNm - 300 cNm | |
Graduation 1 trait = | 0,2 Nm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | haptique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Lames interchangeables | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | cNm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659356 300 | |
EAN / GTIN | 4013288229953 |