Il existe une alternative à ce produit

Assortiment de tournevis dynamométriques, 16 pièces 100% isolés 300 cNm

Réf.: 659355 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 114.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Norme: DIN EN ISO 6789

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Couple maximal 300 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de couples 1,2 Nm - 3 Nm
Plage de couples 120 cNm - 300 cNm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Lames interchangeables
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable cNm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659355 300
EAN / GTIN 4013288188335
Réf. fabricant 05135906001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras. Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Contenu:

Lames à fente: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Lames pour Phillips: PH1 et PH2
Lames Pozidriv: PZ1 et PZ2
Embouts pour Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv à fente (profil mixte): PZ/S1 et PZ/S2 (profil mixte)
Tournevis dynamométrique: 1 pièce
Manche Kraftform pour lames de rechange: 1 pièce