{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 600 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Série | TORSIOMETER 760 | |
Longueur totale L | 185 mm | |
Graduation 1 trait = | 20 cNm | |
Affichage | analogique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | mécanique | |
Couple fixe | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | |
Feedback | avec affichage | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Poids | 230 g | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659200 600 | |
EAN / GTIN | 4018754118939 | |
Réf. fabricant | 51040060 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis dynamométrique ″Torsiometer″ 600 cNm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 331.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 139.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Possibilité de journalisation des données | non | non |
Longueur totale L | 185 mm | 153 mm |
Précision de mesure du couple | ±4 % | ±6 % |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | réglable |
Type de produit | Tournevis dynamométriques | Tournevis dynamométriques |